KTR ROTEX GS 24 AL-H NAAF 1.0 22MM

ROTEX GS 24 AL-H

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 24 GS AL 1.0 22H7
Rubix:01083316
Fabrikant:550247102200
KTR ROTEX GS 24 AL-H NAAF 1.0 22MM

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalaluminium
Maat24
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 24 AL-H NAAF 1.0 22MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn 3 delen, spelingvrij onder voorbelasting. De verschillende naafontwerpen en de verschillende shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Deze is overal toepasbaar waar de aandrijving precies gepositioneerd moet worden, omdat deze ondanks zijn vibratiedempende kenmerken torsiestijf is, zodat het niet nodig is om concessies te doen aan nauwkeurigheid, zelfs met zeer dynamische servoaandrijvingen. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote variatie van verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat gecombineerd kunnen worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Typerotex
Materiaalaluminium
Maat24
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 43,23 excl. BTW
/ stuk
€ 52,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen