KTR ROTEX 19 ST NAAF 1.0 18MM MODEL 1A

Rotex 19 ST

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 19 ST 1A 18H7
Rubix:01082611
Fabrikant:020195101800
KTR ROTEX 19 ST NAAF 1.0 18MM MODEL 1A

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalstaal
Maat19
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX 19 ST NAAF 1.0 18MM MODEL 1A


KTR ROTEX-koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en lage massamomenten van inertie terwijl ze hoge koppels produceren. Precies en geheel verspanen zorgt voor een positief beïnvloede bedrijfskwaliteit en een verhoogde levensduur van de koppeling. De toepassing ervan is ideaal voor het overbrengen van koppel met demping van torsietrillingen en absorptie van schokken die worden veroorzaakt door de ongelijke werking van bepaalde primaire krachtbronnen. Flexibele, trillingdempende en axiale insteek. Eenvoudige installatie en optisch testen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Typerotex
Materiaalstaal
Maat19
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 21,02 excl. BTW
/ stuk
€ 25,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen