KTR ROTEX GS 28 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 28MM

ROTEX GS 28 ST-H

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 28 GS ST 6.0 28H7
Rubix:01080829
Fabrikant:550285152880
KTR ROTEX GS 28 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 28MM

Technische samenvatting

Typerotex
Materiaalstaal
Maat28
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 28 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 28MM


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn driedelige, onder voorspanning spelingvrije koppelingen. De verschillende naafuitvoeringen en verschillende Shore-hardheden bieden voor elke toepassing in de automatiseringstechniek de optimale oplossing. Ze kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen exact moeten worden gepositioneerd, want ondanks haar trillingsdempende eigenschappen is ze zo torsiestijf dat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met een modulair systeem. Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan verschillende naafuitvoeringen, die binnen een koppelingsmaat kunnen worden gecombineerd.
28 GS NAAF ST 6.0 28H7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht697 g
Typerotex
Materiaalstaal
Maat28
Aangepaste tariefcode84839089
€ 130,69 excl. BTW
/ stuk
€ 158,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen