Referenties
Rexnord:7392712X
Rubix:A0635498
Fabrikant:10288010

Productdetails : REXNORD VIVA VSX150-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schelp |
| Materiaal | polyurethaan |
| Maat | vsx150-r |
| Gewicht | 2,04 kg |
| Koppel | 250 N.m |
| Naaflengte | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.056,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.278,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
