Referenties
KTR:ROTEX 28 ST H 7.9 30H7
Rubix:01082775
Fabrikant:020285153047

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 28 ST H-KLEMNAAF 7.9 30MM MODEL 1A
Geïntegreerde wrijvingsgebonden as-naafverbinding voor de overdracht van hogere koppels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kaakkoppeling |
| Materiaal | staal |
| Maat | 28 |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,05 excl. BTW
/ stuk
€ 164,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
