Referenties
KTR:ROTEX 48 GS ST 6.0 32H7
Rubix:01080805
Fabrikant:550485053280

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 48 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 32MM
Onze ROTEX GS servokoppelingen zijn torsiestijve askoppelingen die zacht buigen en dienen als verbindingselement tussen aandrijfeenheid en meetsensor. Ze brengen het koppel spelingsvrij en conform over, waardoor onze spelingsvrije askoppelingen zeer nauwkeurig zijn. . Ze maken ook gelijktijdige compensatie van radiale, axiale en hoekverplaatsingen mogelijk. Dankzij de grote verscheidenheid aan types koppelingen en naafontwerpen kunnen we voor bijna elke toepassing de juiste koppeling leveren.
Sterke punten
•Maintenance-free servo coupling with an integrated clamping system made of Steel
easy assembly by internal clamping screws and block assembly
high friction torques, smooth running
application up to a circumferential speed of 50 m/s
torsion ally flexible
easy assembly by internal clamping screws and block assembly
high friction torques, smooth running
application up to a circumferential speed of 50 m/s
torsion ally flexible
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3304 g |
| Type | klemnaaf |
| Materiaal | staal |
| Maat | 48 |
| Naaflengte | 140 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,80 excl. BTW
/ stuk
€ 446,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
