Referenties
KTR:BOWEX M-48 10 =1.4571=
Rubix:01080235
Fabrikant:010489050051

Documenten
Productdetails : KTR BOWEX 48 RVS NAAF 10MM 1.4571 VB
KTR BoWex-boogtandkoppelingen zijn flexibele asverbindingen voor een vormsluitende koppeloverbrenging. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekige asverschuivingen. Door de werking van het gebogen tandprincipe worden bij hoek- en radiale verschuivingen randdrukken in de vertanding voorkomen, waardoor de BoWex-koppelingen vrijwel slijtagevrij kunnen worden gebruikt. Vervaardigd uit een combinatie van kunststof en staal.
M-48 NAAF 10 VOORG. =1.4571=
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1483 g |
| Type | bowex |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Maat | 48 |
| Gewicht | 1,81 kg |
| Diameter cilinderboring | 48 mm |
| Koppel | 420 N.m |
| Naaflengte | 104 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Afwerking | inox |
| Spiebaan | spiebaan volgens din 6885 (blatt 1) / boring h7 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,83 excl. BTW
/ stuk
€ 307,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
