TSUBAKI KETTING RS20B-1 LAMBDA

BS Lambda Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS20B LAMBDA 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:01260534
Fabrikant:74000200000-M
EAN:8718472592467
TSUBAKI KETTING RS20B-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Ketting20b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS20B-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Ketting20b-1
Diameter rol19,05 mm
Interne breedte min.19,56 mm
Penlengte46,6 mm
Kettingspen diameter10,19 mm
Gewicht3,85 kg
Plaattypestandaard
Plaathoogte26,4 mm
Plaatdickte4,4 mm
NormBS/DIN 8187
Breukkracht min.95 kN
Seriebs lambda
Aantal rijen1
€ 1.569,05 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.898,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen