RENOLD KETTING 10B-1 HYDRO (DS=3,05M)
10B-1 Enkele Hydro-Service rollenketting 10FT in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:10B1HSX10FT
Rubix:A0042920




Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 10b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 10B-1 HYDRO (DS=3,05M)
Corrosiebestendige kettingen: Hydro-Service-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,88 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 10b-1 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 3048 mm |
| Penlengte | 18,8 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 14,73 mm |
| Plaatdickte | 1,55 mm |
| Breukkracht min. | 22,2 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,33 excl. BTW
/ doos
€ 386,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen