TSUBAKI KETTING RF10B-2 LAMBDA
Tsubaki zelfsmerende transportketting RF10B2 Lambda
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF10B LAMBDA 2 RP (P=5/8'')
Rubix:01260862
Fabrikant:4111102000-M5
EAN:8718472172829

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF10B-2 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende ketting met meenemers is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9723 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Gewicht | 9723 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.212,05 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.466,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen