RENOLD KETTING 05B-1 BLUE (DS=7,62M)

05B-1 Enkele rollenketting 25FT in doos

Zie technische informatie

Referenties

Renold:05B1X25FT
Rubix:01030267
EAN:0673766005260
RENOLD KETTING 05B-1 BLUE (DS=7,62M)

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Ketting05b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 05B-1 BLUE (DS=7,62M)


Renold's remarkable control over the pin/bushing contact ensures that the life of its chains exceeds that of other brands. Therefore, hardly any initial chain adjustment is required.
Premium kettingen: Renold Blue-rollenketting in een doos

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,38 g
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Ketting05b-1
Diameter rol5 mm
Interne breedte min.3 mm
Ketting lengte7620 m
Penlengte8,6 mm
Kettingspen diameter2,31 mm
Plaattyperond
Plaathoogte7,11 mm
Plaatdickte0,76 mm
Breukkracht min.4,4 kN
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151190
€ 352,21 excl. BTW
/ doos
€ 426,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen