MECALINE KETTING 12B-2 RVS
Duplex rollenketting RVS (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:883814
Mecaline:12B2SS-MTR
Rubix:A0062242
Fabrikant:886805
EAN:3660338401923


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 12B-2 RVS
Duplex RVS rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 19,05 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 12B2
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 42,9 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 16 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 34,7 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,15 excl. BTW
/ 5 meters
€ 549,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden