TSUBAKI KETTING RF12B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=16,1MM
Transportketting RF12B2, met rechte zijplaten
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF12B 2 RP (P=3/4'') H=16.1mm
Rubix:A0657182
Fabrikant:4110122000-M
EAN:8718472172577

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | bs single pitch rf kette (rf12b-2, doppelstrang) |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF12B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=16,1MM
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | bs single pitch rf kette (rf12b-2, doppelstrang) |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Penlengte | 20,85 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 16,1 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Norm | ISO 606 |
| Breukkracht min. | 57,8 kN |
| Serie | rf12b-2 |
| Aantal rijen | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,77 excl. BTW
/ meter
€ 126,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen