Referenties
Tsubaki:Winner RF06B 2 (P=3/8'') (RP)
Rubix:01260028
Fabrikant:70295062005-M
EAN:8718472228274



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 06b-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF06B-2
Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B*
in simplex-, duplex- en triplex uitvoering.
De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen:
- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.
Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B.
- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel
- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting tot
de maximale kW specificatie belast worden.
- De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting.
*RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 06b-2 |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Gewicht | 0,751 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,10 excl. BTW
/ 5 meters
€ 289,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden