Referenties
Tsubaki:RS16B NEPTUNE 2 RP (P=1")
Rubix:01270782
Fabrikant:70235162000-M5
EAN:8718472783292



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 16b-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS16B-2 NEP
BS Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende
bedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in Neptune™ kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 16b-2 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Interne breedte min. | 17,02 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 75,2 mm |
| Kettingspen diameter | 8,28 mm |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 21 mm |
| Plaatdickte | 4 mm |
| Breukkracht min. | 128 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.706,25 excl. BTW
/ 5 meters
€ 2.064,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen