TSUBAKI KETTING RF16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM

Transportketting CC DIN/BS ATT RF16B

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF16B-1 DWG CR112,1113-E H=24mm
Rubix:01270165
Fabrikant:2760160005-M
EAN:8718472133998
TSUBAKI KETTING RF16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Ketting16b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF16B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM


Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht17300 g
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Ketting16b-1
Ketting lengte5000 mm
Gewicht3,44 kg
€ 464,05 excl. BTW
/ 5 meters
€ 561,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden