Referenties
Tsubaki:RS08B NP 2 RP (P=1/2'')
Rubix:01260824
Fabrikant:0232082000-M
EAN:8718472017946

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 08b-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS08B-2 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 08b-2 |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Interne breedte min. | 7,75 mm |
| Ketting lengte | 3,048 m |
| Penlengte | 34,5 mm |
| Kettingspen diameter | 4,45 mm |
| Gewicht | 1,35 kg |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 11,8 mm |
| Plaatdickte | 1,6 mm |
| Norm | JIS 08B; ISO 606 |
| Breukkracht min. | 32 kN |
| Serie | bs neptune™ |
| Aantal rijen | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 563,30 excl. BTW
/ 5 meters
€ 681,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen