RENOLD TRANSMISSIEKETTING SIMPLEX ISO-12B 10069848 (RO=5M)
SD 12B-1 EinfachH rolketting 5M in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD12B1HX5M
Rubix:A0925166



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
Productdetails : RENOLD TRANSMISSIEKETTING SIMPLEX ISO-12B 10069848 (RO=5M)
Als u een product van goede kwaliteit zoekt van een betrouwbare leverancier voor kettingen voor 'Standard Duty'-toepassingen, overweeg dan Renold SD, de nieuwe maatstaf in de prijsgunstige kettingcategorie.
Prijsgunstige kettingen: SD rolketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,05 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Materiaal | staal |
| Plaattype | rond |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes