Referenties
Tsubaki:RS12B SS 1 RP (P=3/4'')
Rubix:01270022
Fabrikant:0231120000-M5
EAN:8718472016437



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS12B-1 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6192 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 26,7 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Gewicht | 6192 kg |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 16,1 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 498,10 excl. BTW
/ 5 meters
€ 602,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden