MECALINE KETTING 32B-1

Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:883793
Mecaline:32B1-MTR
Rubix:A0062235
Fabrikant:886812
EAN:3660338401992
MECALINE KETTING 32B-1

Technische samenvatting

Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Ketting32b-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 32B-1


Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 50,88 SINGLE - MTR 32B1

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2.50
Steek van de ketting50,8 mm
Profielsimplex (1)
Ketting32b-1
Diameter rol29,21 mm
Interne breedte min.30,99 mm
Ketting lengte2500 m
Penlengte70 mm
Kettingspen diameter17,81 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte42,3 mm
Plaatdickte7,1 mm
Breukkracht min.250 kN
€ 207,55 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 251,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden