TSUBAKI KETTING RF16B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM
Tsubaki transportketting RF16B-2, met rechte zijplaten, plaathoogte 24.0mmvolgens tekening CR112,1322-E
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF16B-2 (P=1) H=24.0MM, CR112.1322
Rubix:01260922
Fabrikant:2760162005-M5
EAN:8718472134001

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 16b-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF16B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=24MM
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32520 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 16b-2 |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Gewicht | 32,52 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.202,35 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.454,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen