RENOLD KETTING 20B-1 SD

SD

Zie technische informatie

Referenties

Renold:SD20B1X2500
Rubix:01030936
EAN:0673766702688
RENOLD KETTING 20B-1 SD

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Ketting20b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 20B-1 SD


Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.

Sterke punten

• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2.50
Logistiek gewicht9,5 g
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Ketting20b-1
Diameter rol19,05 mm
Interne breedte min.19,56 mm
Ketting lengte2500 mm
Penlengte41,1 mm
Kettingspen diameter10,19 mm
Plaattyperond
Plaathoogte26,3 mm
Plaatdickte4,5 mm
Breukkracht min.95 kN
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode73151190
€ 138,53 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 167,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen