Referenties
Renold:20B3X10FT
Rubix:01030627
EAN:0673766009572



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 20b-3 |
Productdetails : RENOLD KETTING 20B-3 BLUE
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Sterke punten
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35,236 g |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 20b-3 |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Interne breedte min. | 19,56 mm |
| Ketting lengte | 3048 mm |
| Penlengte | 113,2 mm |
| Kettingspen diameter | 10,19 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 26,42 mm |
| Plaatdickte | 4,62 mm |
| Breukkracht min. | 250 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.304,82 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 1.578,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen