TSUBAKI KETTING RF10B-1 LAMBDA

Tsubaki zelfsmerende transportketting RF10B1 Lambda

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF10B LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Rubix:01260846
Fabrikant:4111100000-M5
EAN:8718472172768
TSUBAKI KETTING RF10B-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF10B-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende ketting met meenemers is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt dehoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de TsubakiLambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht4675 g
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Ketting lengte5000 mm
Gewicht4675 kg
€ 555,85 excl. BTW
/ 5 meters
€ 672,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen