Referenties
Tsubaki:RS12B PC 1 RP (P=3/4")
Rubix:01270463
Fabrikant:90000010460-M3.05
EAN:8718472248937

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS12B-1 PC
Rolketting - eenvoudig corrosiebestendig BS PC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2231 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 12b-1 |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Gewicht | 2231 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 539,35 excl. BTW
/ 5 meters
€ 652,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen