Referenties
Renold:SD24B3X2500
Rubix:01030946
EAN:0673766702879



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 24b-3 |
Productdetails : RENOLD KETTING 24B-3 SD
Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.
Sterke punten
• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55,5 g |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 24b-3 |
| Ketting lengte | 2500 m |
| Plaattype | rond |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 889,43 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 1.076,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen