MECALINE KETTING 12B-2 HASPEL (L=50 METER)

Duplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:12B2-50M
Rubix:A0048457
Fabrikant:884967
EAN:3660338382772
MECALINE KETTING 12B-2 HASPEL (L=50 METER)

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Ketting12b-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 12B-2 HASPEL (L=50 METER)


Duplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
12B2 - BS Duplex Roller Chain - Reel - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Ketting12b-2
Diameter rol12,07 mm
Interne breedte min.11,68 mm
Ketting lengte50000 m
Penlengte42,9 mm
Kettingspen diameter5,72 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte16 mm
Plaatdickte1,8 mm
Breukkracht min.57,8 kN
€ 960,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 1.162,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen