TSUBAKI KETTING RF06B-3 NP

RF06B-NP-3 Tsubaki BS ketting voor corrosieve omgeving

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RF06B NP 3 RP (P=3/8'')
Rubix:01260754
Fabrikant:0232063000-M5
EAN:8718472017670
TSUBAKI KETTING RF06B-3 NP

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Ketting06b-3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF06B-3 NP


BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht5800 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Ketting06b-3
Diameter rol6,35 mm
Interne breedte min.5,72 mm
Ketting lengte5000 m
Penlengte34,4 mm
Kettingspen diameter3,28 mm
Gewicht5,8 kg
Plaattypeplat
Plaathoogte8,2 mm
Plaatdickte1,3 mm
Breukkracht min.24,9 kN
€ 680,70 excl. BTW
/ 5 meters
€ 823,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen