RENOLD KETTING 12B-1 SYNO (DS=3,05M)

12B-1 enkele Syno rolketting, 10ft, in doos

Zie technische informatie

Referenties

Renold:12B1SNX10FT
Rubix:A0097653
EAN:0673766032280
RENOLD KETTING 12B-1 SYNO (DS=3,05M)

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 12B-1 SYNO (DS=3,05M)


Voor gebruik in hygiënegevoelige toepassingen of situaties waarin verontreiniging door smeermiddel moet worden vermeden, vertoont de Renold Syno vernikkelde ketting alle kenmerken die u van een ketting verlangt. Met een door de voedingsindustrie goedgekeurd smeermiddel in de gesinterde bus, hoeft deze ketting in bijna alle gevallen niet opnieuw gesmeerd te worden.
Sterk presterende rolketting, enkelvoudig, onderhoudsarm, Renold

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3,96 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Diameter rol12,07 mm
Interne breedte min.11,68 mm
Ketting lengte3048 mm
Materiaalstaal
Penlengte23,6 mm
Kettingspen diameter5,72 mm
Plaattypegebogen
Plaathoogte16 mm
Plaatdickte2,42 mm
Breukkracht min.28,9 kN
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151190
€ 283,06 excl. BTW
/ doos
€ 342,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen