Referenties
Renold:SD24B2X2500
Rubix:01030944
EAN:0673766702787



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 24b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 24B-2 SD
Als u op zoek bent naar een geode kwaliteit product van een betrouwbare leverancier voor ‘standaard’ ketting toepassingen, kijk dan naar Renold SD. De nieuwe maatstaaf in het economy ketting segment.
Sterke punten
• Consistente kwaliteit
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
• Concurrerende prijzen en levering
• Assortiment aan lengtes
• Grote voorraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 24b-2 |
| Diameter rol | 25,4 mm |
| Interne breedte min. | 25,4 mm |
| Ketting lengte | 2500 mm |
| Penlengte | 101,6 mm |
| Kettingspen diameter | 14,63 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 33,3 mm |
| Plaatdickte | 6 mm |
| Breukkracht min. | 280 kN |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 508,20 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 614,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen