Referenties
Renold:AR12B2X5M
Rubix:01030591
EAN:4042279003913



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 12B-2 A&S (DS=5M)
De Renold A&S rollenketting staat al jaren bekend om zijn hoge kwaliteit, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en performance. De A&S rollenketting heeft een sterke reputatie opgebouwd voor zijn slijtvastheid, hoge weerstand en duurzaamheid. Deze factoren hebben Renold A&S geholpen om de meest gebruikte ketting in Europa te worden.
Sterke punten
• Assortiment van verschillende lengtes
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
• Solide bus
• Solid roller
• Bredere platen
• Geharde en gestraalde platen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,052 g |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Penlengte | 41,4 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 16 mm |
| Plaatdickte | 1,81 mm |
| Breukkracht min. | 57,8 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,12 excl. BTW
/ doos
€ 455,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen