TSUBAKI KETTING RS20B-2 NEP

BS Neptune Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS20B NEPTUNE 2 RP (P=1-1/4'')
Rubix:01270786
Fabrikant:70235202000-M5
EAN:8718472783421
TSUBAKI KETTING RS20B-2 NEP

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Ketting20b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS20B-2 NEP


BS Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in Neptune™ kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Ketting20b-2
Diameter rol19,05 mm
Interne breedte min.19,56 mm
Ketting lengte5000 mm
Penlengte84,6 mm
Kettingspen diameter10,19 mm
Gewicht36,92 kg
Plaattyperond
Plaathoogte26 mm
Plaatdickte4,4 mm
Breukkracht min.197 kN
€ 2.313,00 excl. BTW
/ 5 meters
€ 2.798,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen