MECALINE KETTING 08B-3

Triplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:875363
Mecaline:08B3-MTR
Rubix:A0062256
Fabrikant:886791
EAN:3660338401787
MECALINE KETTING 08B-3

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Ketting08b-3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 08B-3


Triplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 12,70 TRIPLE - MTR 08B3

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Ketting08b-3
Diameter rol8,51 mm
Interne breedte min.7,75 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte26,3 mm
Kettingspen diameter4,45 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte11,8 mm
Plaatdickte1,65 mm
Breukkracht min.44,5 kN
€ 83,85 excl. BTW
/ 5 meters
€ 101,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen