MECALINE KETTING 06B-2 RVS

Duplex rollenketting RVS (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:883805
Mecaline:06B2SS-MTR
Rubix:A0062239
Fabrikant:886808
EAN:3660338401954
MECALINE KETTING 06B-2 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Ketting06b-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 06B-2 RVS


Duplex RVS rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 9,52 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 06B2

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Ketting06b-2
Diameter rol6,35 mm
Interne breedte min.5,72 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte23,8 mm
Kettingspen diameter3,28 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte8,2 mm
Plaatdickte1 mm
Breukkracht min.10,1 kN
€ 195,85 excl. BTW
/ 5 meters
€ 236,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden