RENOLD KETTING 16B-1 SYNO (DS=3,05M)
12B-1 enkele Syno rolketting, 10ft, in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:16B1SNX10FT
Rubix:A0488444
EAN:0673766005185




Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 16b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 16B-1 SYNO (DS=3,05M)
Voor gebruik in hygiënegevoelige toepassingen of situaties waarin verontreiniging door smeermiddel moet worden vermeden, vertoont de Renold Syno vernikkelde ketting alle kenmerken die u van een ketting verlangt. Met een door de voedingsindustrie goedgekeurd smeermiddel in de gesinterde bus, hoeft deze ketting in bijna alle gevallen niet opnieuw gesmeerd te worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,29 g |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 16b-1 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Interne breedte min. | 17,02 mm |
| Ketting lengte | 3048 mm |
| Penlengte | 35 mm |
| Kettingspen diameter | 8,27 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 20,2 mm |
| Plaatdickte | 3,76 mm |
| Breukkracht min. | 60 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,89 excl. BTW
/ doos
€ 518,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen