Referenties
Renold:SD40B3X2500
Rubix:01030964



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 63,5 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 40b-3 |
Productdetails : RENOLD KETTING 40B-3 SD
Voordelige kettingen: SD-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82,5 g |
| Steek van de ketting | 63,5 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 40b-3 |
| Ketting lengte | 2500 mm |
| Plaattype | rond |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.379,58 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 2.879,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen