Referenties
Tsubaki:RS10B LAMBDA 2 NEPTUNE (P=5/8'')
Rubix:01260854
Fabrikant:84101020000-M5
EAN:8718472789003



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS10B-2 LAMBDA/NEP
BS Lambda Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende
bedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Sterke punten
•RF06B-NEP chain has flat-shaped link plates
Connecting links are clip type
Double stake riveting is applied to all other sizes single-strand chain
When a single pitch offset link is used, calculate a 35% reduction of the fatigue strength
Connecting links are clip type
Double stake riveting is applied to all other sizes single-strand chain
When a single pitch offset link is used, calculate a 35% reduction of the fatigue strength
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 39,4 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Gewicht | 9,25 kg |
| Plaathoogte | 14,7 mm |
| Plaatdickte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.387,45 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.678,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen