MECALINE KETTING 04B-1
Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:883742
Mecaline:04B1-MTR
Rubix:A0062220
Fabrikant:886827
EAN:3660338402142

Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 04B-1
Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 6 SINGLE - MTR 04B1
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 6 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 04b-1 |
| Diameter rol | 4 mm |
| Interne breedte min. | 2,8 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Materiaal | staal |
| Penlengte | 4 mm |
| Kettingspen diameter | 1,85 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 5 mm |
| Breukkracht min. | 3 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,80 excl. BTW
/ 5 meters
€ 54,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden