RENOLD KETTING 12B-1 RVS (DS=7,62M)

12B-1 Enkele roestvrijstalen rollenketting 25FT in doos

Zie technische informatie

Referenties

Renold:12B1SSX25FT
Rubix:01033500
EAN:0673766704378
RENOLD KETTING 12B-1 RVS (DS=7,62M)

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : RENOLD KETTING 12B-1 RVS (DS=7,62M)


Corrosiebestendige kettingen: roestvrijstalen rollenketting in een doos

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9,525 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Ketting12b-1
Diameter rol12,07 mm
Interne breedte min.11,68 mm
Ketting lengte7620 mm
Penlengte21,9 mm
Kettingspen diameter5,72 mm
Plaattyperond
Plaathoogte16 mm
Plaatdickte1,81 mm
Breukkracht min.18,64 kN
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151190
€ 733,29 excl. BTW
/ doos
€ 887,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen