MECALINE KETTING 08B-2 HASPEL (L= 50 METER)
Duplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:08B2-50M
Rubix:A0048460
Fabrikant:884964
EAN:3660338382741


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 08b-2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 08B-2 HASPEL (L= 50 METER)
Duplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
08B2 - BS Duplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 08b-2 |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Interne breedte min. | 7,75 mm |
| Ketting lengte | 50000 m |
| Penlengte | 32,2 mm |
| Kettingspen diameter | 4,45 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 11,8 mm |
| Plaatdickte | 1,65 mm |
| Breukkracht min. | 31,1 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,50 excl. BTW
/ 50 meters
€ 641,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden