MECALINE KETTING 12B-2 RECHTE ZIJPLAAT 16,2MM
DUPLEX kettingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:884371
Mecaline:C12B2SPL-MTR
Rubix:A0062211
Fabrikant:886836
EAN:3660338402234


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 12B-2 RECHTE ZIJPLAAT 16,2MM
Onze kettingen voldoen aan de Europese norm (DIN 8187-ISO 606) die de afmetingskenmerken beschrijft. Ze zijn bedoeld voor de meest voorkomende behoeften. Deze kettingen zijn gemaakt van koolstofstaal. De platen worden behandeld met een kern (42 tot 46 HRC), de assen worden gecarbonitreerd.
Straight sided chain 12B (19.05mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Penlengte | 42,9 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 16 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 57,8 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,45 excl. BTW
/ 5 meters
€ 125,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden