MECALINE KETTING 10B-2 HASPEL (L=50 METER)
Duplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:10B2-50M
Rubix:A0048459
Fabrikant:884965
EAN:3660338382758


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 10B-2 HASPEL (L=50 METER)
Duplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
10B2 - BS Duplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 50000 m |
| Penlengte | 37,2 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 14,6 mm |
| Plaatdickte | 1,65 mm |
| Breukkracht min. | 44,5 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 735,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 889,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden