MECALINE KETTING 24B-2

Duplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:883778
Mecaline:24B2-MTR
Rubix:A0062230
Fabrikant:886817
EAN:3660338402043
MECALINE KETTING 24B-2

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Ketting24b-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 24B-2


Duplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 38,1 DOUBLE - MTR 24B2

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2.50
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Ketting24b-2
Diameter rol25,4 mm
Interne breedte min.25,4 mm
Ketting lengte2500 m
Penlengte106,1 mm
Kettingspen diameter14,63 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte33 mm
Plaatdickte6 mm
Breukkracht min.280 kN
€ 282,33 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 341,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden