MECALINE KETTING 28B-3
Triplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:883790
Mecaline:28B3-MTR
Rubix:A0062234
Fabrikant:886813
EAN:3660338402005


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 28b-3 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING 28B-3
Triplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 44,45 TRIPLE - MTR 28B3
Sterke punten
Heat treated components, high durability
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2.50 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Ketting | 28b-3 |
| Diameter rol | 27,94 mm |
| Interne breedte min. | 30,99 mm |
| Ketting lengte | 2500 m |
| Penlengte | 188,2 mm |
| Kettingspen diameter | 15,9 mm |
| Plaattype | standaard |
| Plaathoogte | 37 mm |
| Plaatdickte | 7,6 mm |
| Breukkracht min. | 530 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 584,43 excl. BTW
/ 2,5 meters
€ 707,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden