TSUBAKI KETTING RF10B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=14,7MM

Transportketting RF10B1, met rechte zijplaten. plaathoogte 14.7mm, volgens tekening CR110.1207-E-0

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF10B 1 RP (P=5/8''), H=14.7mm
Rubix:01260844
Fabrikant:4110100000-M5
EAN:8718472172348
TSUBAKI KETTING RF10B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=14,7MM

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RF10B-1 RECHTE ZIJPLAAT H=14,7MM


Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht4740 g
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Ketting10b-1
Ketting lengte5000 mm
Gewicht4,74 kg
€ 222,95 excl. BTW
/ 5 meters
€ 269,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen