TSUBAKI KETTING RS16B-1 TITAN

Titan Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS16B 1 Titan (P=1'') (RP)
Rubix:A0040894
Fabrikant:74510160001-M
TSUBAKI KETTING RS16B-1 TITAN

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Ketting16b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS16B-1 TITAN


Tsubaki’s nieuwste innovatie, de TSUBAKI Titan-ketting, biedt een levensduur die voorheen onhaalbaar was bij zware toepassingen zoals schurende en stoffige omstandigheden in bijvoorbeeld hout- en steenzagerijen of steenfabrieken. De TSUBAKI Titan-ketting heeft naadloze bussen met smeergroeven, speciaal gecoate pennen, vernikkelde buitenplaten, binnenplaten met een zwarte oxidecoating en ringmunten om de levensduur te maximaliseren. Als resultaat van deze innovaties worden onderhoudskosten en stilstand tot een minimum beperkt. Deze factoren, plus de verminderde frequentie van het vervangen van de oude keten door nieuwe, dragen bij aan een aanzienlijke verlaging van de totale eigendomskosten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Ketting16b-1
Diameter rol15,88 mm
Interne breedte min.17,02 mm
Penlengte17,75 mm
Kettingspen diameter8,28 mm
Gewicht2,7 kg
Plaattypestandaard
Plaathoogte21 mm
Plaatdickte4 mm
NormISO 606
Breukkracht min.60 kN
Serietitan chain
Aantal rijen1
€ 483,65 excl. BTW
/ 5 meters
€ 585,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen