TSUBAKI KETTING RS08B-1 LAMBDA

BS Lambda Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix:01270118
Fabrikant:74000080000-M
EAN:8718472591828
TSUBAKI KETTING RS08B-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS08B-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Gewicht0,698 kg
€ 393,85 excl. BTW
/ 5 meters
€ 476,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden