MECALINE KETTING 20B-2 RECHTE ZIJPLAAT

DUPLEX kettingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:884392
Mecaline:C20B2SPL-MTR
Rubix:A0062204
Fabrikant:886843
EAN:3660338402302
MECALINE KETTING 20B-2 RECHTE ZIJPLAAT

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Ketting20b-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 20B-2 RECHTE ZIJPLAAT


Onze kettingen voldoen aan de Europese norm (DIN 8187-ISO 606) die de afmetingskenmerken beschrijft. Ze zijn bedoeld voor de meest voorkomende behoeften. Deze kettingen zijn gemaakt van koolstofstaal. De platen worden behandeld met een kern (42 tot 46 HRC), de assen worden gecarbonitreerd.
Straight sided chain 20B (31.75mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2.50
Steek van de ketting31,75 mm
Profielduplex (2)
Ketting20b-2
Diameter rol19,05 mm
Interne breedte min.19,56 mm
Ketting lengte2500 m
Penlengte80,5 mm
Kettingspen diameter10,19 mm
Plaattyperecht
Plaathoogte26 mm
Plaatdickte3,6 mm
Breukkracht min.170 kN
€ 324,65 excl. BTW
/ 5 meters
€ 392,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen