RENOLD KETTING 08B-1 RVS (DS=7,62M)
08B-1 Enkele roestvrijstalen rollenketting 25FT in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:08B1SSX25FT
Rubix:01030843
EAN:0673766704354




Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 08B-1 RVS (DS=7,62M)
Corrosiebestendige kettingen: roestvrijstalen rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,8 g |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 08b-1 |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Interne breedte min. | 7,75 mm |
| Ketting lengte | 7620 mm |
| Penlengte | 16,5 mm |
| Kettingspen diameter | 4,45 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 11,7 mm |
| Plaatdickte | 1,55 mm |
| Breukkracht min. | 12 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 546,10 excl. BTW
/ doos
€ 660,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen