RENOLD KETTING 10B-2 SYNERGY (DS=3,05M)
Synergy 10B-2 Dubbele rollenketting 10FT in doos
Zie technische informatieReferenties
Renold:GY10B2X10FT
Rubix:01030151
EAN:0673766000739



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
Productdetails : RENOLD KETTING 10B-2 SYNERGY (DS=3,05M)
The Renold Synergy has earned an unrivaled reputation as the only true high-performance roller chain on the market. This is not only due to years of research and testing that have gone into its design, but is also the result of feedback from engineers around the world who have confirmed the wear resistance, fatigue resistance, and exceptional service life achieved with the Renold Synergy specification.
High Performance-kettingen: Synergy-rollenketting in een doos
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,361 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 10b-2 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 3048 m |
| Penlengte | 35,4 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Plaattype | rond |
| Plaathoogte | 14,6 mm |
| Plaatdickte | 1,55 mm |
| Breukkracht min. | 44,5 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 561,90 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 679,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen